Coffret de douilles, carré 1/2″, pouces 20 pièces 20

Réf.: 630049 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 3/8-1.1/4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 20
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans 3/8-1.1/4 pouce
Emballage Coffret en plastique
Longueur 350 mm
Largeur 302 mm
Hauteur 84 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630049 20
EAN / GTIN 4045197955982
Réf. fabricant 630049 20

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement et pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123. Toutes les pièces sont présentées dans un coffret en plastique.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 12 pans: 15 pièces similaires 642122
Réf. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4 pouce
Poignée transversale: 1 pièce similaire 641320 réf. 295
Rallonges: 2 pièces similaires 641020 réf. 125; 250
Cardan: 1 pièce similaire 641620
Cliquet: 1 pièce similaire 640190
Présentation: Valise en plastique