Coffret de douilles 73

Réf.: 630002 73
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 3/8
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 6-24
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 73
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 6-24 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-6 mm
Emballage Coffret en plastique
Profil d'entraînement Clé à douille 6 pans; Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis à fente; Tournevis 6 pans; Tournevis pour vis TORX®
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630002 73
EAN / GTIN 4045197579119
Réf. fabricant 630002 73

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Toutes les pièces sont présentées dans un coffret en plastique.
Modèle économique.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

73 pièces − 3/8 pouce: 18 douilles 3/8 pouce, 6 pans 6 − 24 mm
9 douilles longues 3/8 pouce, 6 pans 8 − 24 mm
2 douilles pour bougies d’allumage 3/8 pouce, 16 et 21 mm
3 douilles avec aimant 6; 8; 10 mm
(avec queue 6 pans E 6,3)
1 adaptateur E 6,3 6 pans vers carré 1/4 pouce
1 adaptateur E 6,3 6 pans vers carré 3/8 pouce
4 douilles tournevis pour 6 pans femelle 3 − 6 mm
3 douilles tournevis pour vis à fente 4; 5,5; 7 mm
2 douilles tournevis pour Phillips PH1; PH2
2 douilles tournevis pour Pozidriv PZ1; PZ2
7 douilles tournevis pour Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
1 cliquet avec éjecteur 3/8 pouce
1 poignée transversale 3/8 pouce
1 cardan 3/8 pouce
2 rallonges 3/8 pouce 75 et 225 mm
1 rallonge 3/8 pouce 50 mm WobbleFix
1 adaptateur 3/8 − 1/4 pouce
1 adaptateur 3/8 − 1/2 pouce
13 clés mixtes 6 − 19 mm
Présentation dans: Coffret en plastique (380×285×85 mm)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange