{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 764ZB | |
Référence fabricant | 764ZB-M6 | |
⌀ nom. tenon | 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm | |
Nombre de pièces | 10 tenons | |
Avec écrou de serrage | 10 × M6 | |
Longueur | 90 mm | |
Largeur | 65 mm | |
Hauteur | 20 mm | |
Poids | 95 g | |
Type de produit | Tenon pour clé à ergots |
Référence article | 628850 | |
EAN / GTIN | 4020772050665 | |
Réf. fabricant | 50666 |