Clé à ergot articulée pour clés dynamométriques, ⌀ max. / ⌀ nom. tenon: 40/4mm

Réf.: 628820 40/4
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ max. / ⌀ nom. tenon (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 764C
Référence fabricant 764Md
⌀ max. 40 mm
⌀ nom. tenon 4 mm
Longueur totale 120 mm
Ecartement des tenons réglable (a) 18 mm - 40 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Filetage tenon M4
Type de produit Clé à ergot

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628820 40/4
EAN / GTIN 4020772050146
Réf. fabricant 50146
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Acier spécial, rectifié sur chants, revenu bruni.
Avec carré d'entraînement pour utilisation avec une clé dynamométrique. Avec tenons interchangeables.

Utilisation:

Pour écrous à trous frontaux.

Remarque(s):

⌀ tenon = ⌀ nom. tenon − 0,1 mm; plage de tolérance h12.