Clé à ergot réglable droite, acier inoxydable, ⌀ nom. tenon: 3mm

Réf.: 628620 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. tenon (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 758
Référence fabricant 758NI
⌀ nom. tenon 3 mm
Longueur L 160 mm
Ecartement des tenons réglable (a) 11 mm - 60 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
coudé non
droite oui
Réglable en largeur oui
Type de produit Clé à ergot

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628620 3
EAN / GTIN 4020772050504
Réf. fabricant 50500

Description

Exécution:

Acier inoxydable, avec tenon fixe.

Utilisation:

Pour écrous à trous frontaux.

Remarque(s):

⌀ tenon = ⌀ nom. tenon − 0,1 mm. Plage de tolérance h12.