Clé à ergot avec bec 65/70 mm

Réf.: 628400 65/70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ ext. écrous (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 1810A
Référence fabricant DIN 1810A
Pour ⌀ ext. écrous 65 mm - 70 mm
Longueur totale 240 mm
Type de produit Clés à ergots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 628400 65/70
EAN / GTIN 4020772054403
Réf. fabricant 54403

Description

Exécution:

Acier spécial, rectifié sur chants, trempé et bruni.
Clés à ergots avec bec suivant DIN 1810A.

Utilisation:

Pour écrous à encoches DIN 1804 et écrous à encoches pour roulements DIN 981.

Remarque(s):

Réf. 135/145; 260/270. L’épaisseur diffère de la norme DIN.
Taille non incluse dans la norme DIN, cotes similaires à la norme DIN.