Clé à ergot articulée en acier spécial avec bec 20-35 mm

Réf.: 627990 20-35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ ext. écrous (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type 775
    Référence fabricant 775NI
    Pour ⌀ ext. écrous 20 mm - 35 mm
    Matériau Acier inoxydable, INOX
    Longueur totale 165 mm
    Type de produit Clés à ergots

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 627990 20-35
    EAN / GTIN 4020772052188
    Réf. fabricant 52183

    Description

    Exécution:

    Clés à ergots articulées avec bec.
    Acier spécial inoxydable.

    Utilisation:

    Pour écrous à encoches DIN 1804 et écrous à encoches pour roulements DIN 981.