Tournevis hexagonal à tête sphérique, avec manche bimatière SwissGrip ESD 2 mm

Réf.: 627633 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SwissGrip ESD
Hexagonal 2 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 157 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Propriété électrostatique ZED/ESD
Capuchon pivotant non
Tête sphérique oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627633 2
EAN / GTIN 7610733255917
Réf. fabricant 8206.S 2 ESD

Description

Exécution:

Corps 6 pans droit avec tête sphérique.
Manche SwissGrip avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d’huile.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée.
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier