Tournevis hexagonal à tête sphérique, avec manche Version en pouces 1/20 pouce

Réf.: 627513 1/20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hexagonal 1/20 pouce
    Longueur lame 80 mm
    Longueur totale 167 mm
    Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Matériau poignée Plastique multimatière
    Type de queue Corps 6 pans
    Surface chromé
    Capuchon pivotant non
    Tête sphérique oui
    Lame coudée non
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 627513 1/20
    EAN / GTIN 4062406312466
    Réf. fabricant 627513 1/20

    Description

    Exécution:

    Corps 6 pans droit avec tête sphérique.
    Manche multimatière. Corps antichocs avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier au chrome-vanadium, surface chromée.