Tournevis hexagonal droit, avec manche 2 mm

Réf.: 627500 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 2 mm
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 147 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Matériau Acier au chrome-vanadium
Matériau poignée Plastique antichocs
Surface chromé
Capuchon pivotant non
Tête sphérique non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627500 2
EAN / GTIN 4045197951137
Réf. fabricant 627500 2

Description

Exécution:

Manche multimatière. Corps en plastique antichocs avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame hexagonale en acier au chrome-vanadium, entièrement trempée (tenace), surface chromée.