Tournevis pour l'électronique 6 pans 1,27 mm

Réf.: 627490 1,27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 1,27 mm
Longueur lame 50 mm
Longueur totale 143 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Capuchon pivotant oui
Tête sphérique non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627490 1,27
EAN / GTIN 7610733269952
Réf. fabricant 8123.1,27-50

Description

Exécution:

Manche multimatière ergonomique avec capuchon pivotant (pour un positionnement aisé avec l’index et un travail de précision). Zone de vissage rapide de forme optimale pour un serrage rapide et efficace et zone de force pour la transmission de couples plus élevés.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Précision maximale de la dimension des lames. Surface nickelée et chromée.

Utilisation:

Pour un vissage précis et efficace dans le domaine électronique. Également idéal pour tous les travaux délicats de réglage et d'ajustage.