Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de tournevis hexagonaux à tête sphérique, avec manche 5

Réf.: 627458 5

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 5
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627458 5
Réf. fabricant 627458 5

Description

Exécution:

Manche avec revêtement en Haptoprene® ergonomique et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d’huile.
Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée.
Corps 6 pans droit avec tête sphérique.

Livraison:

1 tournevis hexagonal à tête sphérique 627453: Réf. 3; 4; 5; 6; 8