Il existe une alternative à ce produit

Tournevis hexagonal à tête sphérique, avec manche 4 mm

Réf.: 627453 4
Remise
5,45 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 4 mm
Longueur lame 120 mm
Longueur totale 210 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627453 4
Réf. fabricant 627453 4

Description

Exécution:

Corps 6 pans droit avec tête sphérique.
Manche avec revêtement en Haptoprene® ergonomique et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d’huile.
Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée.