Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Tournevis hexagonal droit, avec manche 5 mm

Réf.: 627451 5

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 5 mm
Longueur lame 140 mm
Longueur totale 245 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627451 5
Réf. fabricant 627451 5

Description

Exécution:

Manche avec revêtement en Haptoprene ergonomique et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d’huile.
Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée.