Clé 6 pans, avec poignée en T 2,5 mm

Réf.: 627446 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 2,5 mm
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 132 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Matériau poignée 2K
Surface chromé
Entraînement latéral oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627446 2,5
EAN / GTIN 4013288207814
Réf. fabricant 05023332001

Description

Exécution:

Poignée transversale bimatière ergonomique avec logement pour les doigts et toucher agréable pour une transmission de force élevée et un travail sans fatigue. Avec entraînement latéral. Surface de lame chromée mate. Réf. 3 – 10 avec fonction de blocage sur la branche longue pour un maintien sûr de la vis sur l’outil.