Clé mâle coudée à tête articulée avec poignée en T 3 mm

Réf.: 627392 3
Remise
38,00 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 3 mm
Longueur totale 395 mm
Longueur poignée mobile 145 mm
⌀ tête articulée 12,5 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627392 3
Réf. fabricant 009530130

Description

Exécution:

La poignée en T fait office de poignée mobile avec butée de sécurité contre le glissement. Avec tête articulée pivotante (angle de rotation 50°, angle de reprise jusqu’à 90°). Le ressort intégré maintient la position articulée.