Jeu de clés mâles coudées 6 pans 90° – 100° longues, avec tête sphérique et tige courte revêtement par poudre, Nombre de tournevis: 9

Réf.: 627387 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC
  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 9
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Surface revêtement par poudre
Emballage Support en plastique
Tête sphérique sur la branche longue oui
Angle de 100° oui
Branche courte oui
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627387 9
EAN / GTIN 7610733283132
Réf. fabricant PB 2222.LH-10 RB

Description

Exécution:

Tige extra courte avec angle flexible (90° – 100°), tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°. Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.

Avantage(s):

Angle flexible sur la tige courte (90° – 100°).
90° pour insérer: même les zones très difficiles d'accès sont facilement accessibles.
100° pour travailler: l'espace laissé libre pour les mains permet de garantir un travail sûr et agréable.

Matière(s):

Surface nickelée, chromée et revêtue par poudre pour une identification aisée grâce au codage couleur ”Rainbow”.

Livraison:

1 clé mâle coudée de chaque 627382: Réf. 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10
Présentation dans: Support en plastique