Clé mâle coudée 6 pans 90° – 100° longue, avec tête sphérique et tige courte chromé, Hexagonal: 5mm

Réf.: 627381 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 5 mm
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Longueur branche 170×16 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Surface chromé
Tête sphérique sur la branche longue oui
Angle de 100° oui
Branche courte oui
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627381 5
EAN / GTIN 7610733282913
Réf. fabricant PB 2222.L 5

Description

Exécution:

Tige extra courte avec angle flexible (90° – 100°), tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°. Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.

Avantage(s):

Angle flexible sur la tige courte (90° – 100°).
90° pour insérer: même les zones très difficiles d'accès sont facilement accessibles.
100° pour travailler: l'espace laissé libre pour les mains permet de garantir un travail sûr et agréable.

Matière(s):

Surface nickelée et chromée.