Clé mâle coudée 6 pans, longue Acier inoxydable 5 mm

Réf.: 627320 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 3950 PKL
    Hexagonal 5 mm
    Matériau Acier inoxydable, INOX
    Longueur branche 154×27 mm
    Profil d'entraînement Clé hexagonale
    Exécution longue oui
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 627320 5
    EAN / GTIN 4013288111319
    Réf. fabricant 05022705001

    Description

    Exécution:

    Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°.
    Acier spécial inoxydable, traité par froid sous vide, profil Hex-Plus empêchant la déformation de la tête de vis et transmettant plus de couple.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange