Jeu de clés mâles coudées 6 pans, longues avec moletage, Nombre de tournevis: 7

Réf.: 627191 7
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Clés mâles coudées Safety
Nombre de tournevis 7
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Surface chromé
Type de queue rond, moleté
Dim. ouvertures de clés métrique
Codage couleur non
Corps-revêtement plastique non
Tête sphérique sur la branche longue oui
Angle de 100° non
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627191 7
EAN / GTIN 7610733273546
Réf. fabricant 3212.LH-6

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°.
Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée.

Avantage(s):

Le moletage suivant ISO 13444 type B permet d’augmenter la maniabilité dans des environnements humides ou huileux, pour une meilleure sécurité.

Contenu:

1 clé mâle coudée de chaque 627190: réf. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Présentation dans: Support en plastique