Clé mâle coudée 6 pans, longue revêtement par poudre, Hexagonal: 5mm

Réf.: 627140 5
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
128 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 5 mm
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Longueur branche 170×30 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Surface revêtement par poudre
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627140 5
EAN / GTIN 7610733200368
Réf. fabricant 212.L 5 OR

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°.
Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée, chromée et revêtue par poudre. Arêtes légèrement brisées.

Avantage(s):

Identification aisée de la clé appropriée grâce au codage couleur.