Clé mâle coudée 6 pans, avec bille de maintien chromé, 6 pans: 2mm

Réf.: 627128 2
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 2 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Longueur branche 100×16 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Fonction de blocage Bille de maintien à ressort à partir de la réf. 3
Surface chromé
Tête sphérique sur la branche longue oui
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627128 2
EAN / GTIN 4045197954909
Réf. fabricant 627128 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

La bille de maintien à ressort en acier de haute qualité maintient les vis insérées de manière sûre dans toutes les positions, même inclinées. Cette fonction de maintien rend ces clés idéales, particulièrement lorsqu'il s'agit d'introduire et de serrer des vis dans des trous borgnes horizontaux, inclinés vers le haut ou le bas ou profonds.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace), surface chromée.