Clé mâle coudée 6 pans, longue phosphaté 2 mm

Réf.: 626125 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Acier au chrome-vanadium
Longueur branche 102×18 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626125 2
EAN / GTIN 4045197921963
Réf. fabricant 626125 2

Description

Exécution:

Corps coudé suivant DIN ISO 2936 L, surfaces frontales usinées planes et chanfreinées. Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace).
Surface phosphatée au manganèse.

Remarque(s):

Clés mâles coudées HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (626108 et 626128).