Clé mâle coudée 6 pans, longue nickelé 2,5 mm

Réf.: 626105 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
631 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Acier au chrome-vanadium
Longueur branche 115×21 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626105 2,5
EAN / GTIN 4045197921581
Réf. fabricant 626105 2,5

Description

Exécution:

Corps coudé suivant DIN ISO 2936 L, surfaces frontales usinées planes et chanfreinées. Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace).
Surface nickelée.

Remarque(s):

Clés mâles coudées HOLEX également disponibles en pouces (codes art. 626108 et 626128).