Clé mâle coudée 6 pans, tige courte, avec tête sphérique chromé 8 mm

Réf.: 626068 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 8 mm
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Longueur branche 120×24 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Surface chromé sur nickel
Angle de 100° oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626068 8
EAN / GTIN 7610733266173
Réf. fabricant 2212.8

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu’à une inclinaison de 30°. Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.
Surface nickelée et chromée.

Utilisation:

La tige courte et l'angle de 100° permettent d'atteindre les endroits difficilement accessibles.