Clé mâle coudée 6 pans nickelé, 6 pans: 9/16pouce

Réf.: 626039 9/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 9/16 pouce
Longueur branche 154×69 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626039 9/16
EAN / GTIN 4045197921918
Réf. fabricant 626039 9/16

Description

Exécution:

Corps coudé; suivant DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Acier au chrome-vanadium, surfaces frontales usinées planes et chanfreinées. Surface nickelée.