Clé mâle coudée 6 pans nickelé 4,5 mm

Réf.: 626037 4,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
101 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hexagonal 4,5 mm
    Longueur branche 80×30,5 mm
    Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
    Surface nickelé
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 626037 4,5
    EAN / GTIN 4045197921147
    Réf. fabricant 626037 4,5

    Description

    Exécution:

    Surface nickelée.
    Corps coudé; suivant DIN 911 / DIN ISO 2936. Acier au chrome-vanadium, surfaces frontales usinées planes et chanfreinées.

    Remarque(s):

    Clés mâles coudées HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (626039 et 626042).