Tournevis pour Torx Plus®, avec poignée drapeau bimatière 8IP

Réf.: 625922 8IP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx-Plus® Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx-Plus® 8IP
Longueur lame 40 mm
Longueur totale 83 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX-PLUS®
Matériau Acier au chrome-vanadium
Matériau poignée Haptoprene
Type de queue ronde
Surface Nickelé et chromé
Pointe noir
Tête sphérique non
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625922 8IP
EAN / GTIN 4062406227517
Réf. fabricant 625922 8IP

Description

Exécution:

Poignée drapeau (1 aile) avec revêtement ergonomique en Haptoprene et corps en plastique résistant aux chocs. Lames en acier au chrome-vanadium, surface nickelée et chromée, extrémités noires.