Tournevis d’électricien pour Torx®, avec manche bimatière en Haptoprene Lame SLIM, 100% isolée TX15

Réf.: 625792 TX15
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 180 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625792 TX15
EAN / GTIN 4067263116349
Réf. fabricant 625792 TX15

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201 La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique
Manche de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main. Lame en acier au chrome-vanadium.
Avec lame SLIM = diamètre de lame et d’isolation réduit pour les éléments vissés et à ressorts profonds (Ø isolation = Ø lame).

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier