Tournevis “Stainless” pour Torx®, avec lame en acier inoxydable TX15

Réf.: 625785 TX15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 3367 TX
Profil Torx® TX15
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 178 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau Acier inoxydable, INOX
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625785 TX15
EAN / GTIN 4013288107503
Réf. fabricant 05032053001

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras. Lame en acier inoxydable.