• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Jeu de tournevis pour l'électronique, pour Torx® Kraftform Micro, Nombre de tournevis: 6

Réf.: 625760 6
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 6
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®; Tournevis pour vis TORX® avec alésage
Capuchon pivotant oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625760 6
EAN / GTIN 4013288099679
Réf. fabricant 05259119001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche multimatière ergonomique avec capuchon pivotant.
Lame en acier à outils de haute qualité, surface chromée mate, extrémité noire.
À partir du profil Torx® TX7, avec alésage pour vis avec et sans tige de sécurité.
Avec support (mural) pratique.

Utilisation:

Pour un vissage précis et efficace dans le domaine électronique. Egalement idéal pour tous les travaux délicats de réglage et d’ajustage.

Contenu:

1 tournevis de chaque 625770: Réf. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10