Jeu de tournevis d’électricien pour Torx®, Classic 100% isolés, Nombre de tournevis: 7

Réf.: 625756 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Classic VDE
Nombre de tournevis 7
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625756 7
EAN / GTIN 7610733064175
Réf. fabricant 5450.

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique
Manche avec revêtement en élastomère ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Contenu:

1 tournevis de chaque 625754: Réf. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30