Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Jeu de tournevis pour Torx®, avec manche bimatière en Haptoprene 9

Réf.: 625331 9

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 9
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX® avec alésage
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625331 9
Réf. fabricant 625331 9

Description

Exécution:

Manche avec revêtement en Haptoprene ergonomique et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée, extrémité noire. A partir de la réf. TX30, avec six pans pour prise de clé.

Avantage(s):

Conviennent également aux vis avec tige de sécurité grâce à l’alésage dans le profil Torx®.

Contenu:

1 tournevis de chaque 625330: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier