Tournevis pour Torx®, avec poignée transversale TX25

Réf.: 625173 TX25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX25
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 132 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625173 TX25
EAN / GTIN 4013288208293
Réf. fabricant 05023375001

Description

Exécution:

Poignée transversale bimatière ergonomique avec logement pour les doigts et toucher agréable pour une transmission de force élevée et un travail sans fatigue. Avec entraînement latéral et fonction de blocage sur la branche longue pour un maintien sûr de la vis sur l’outil. Surface de lame chromée mate.