Jeu de clés mâles coudées pour Torx®, longues Avec fonction de blocage 9

Réf.: 624955 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 967/9 TX XL Multicolour HF 1
Nombre de tournevis 9
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 624955 9
EAN / GTIN 4013288193537
Réf. fabricant 05024470001

Description

Exécution:

Le profil HF Torx® conique sur la branche longue maintient toutes les vis Torx® de manière sûre. Corps coudé, entièrement trempé (tenace).

Avantage(s):

Idéales pour la fixation et le serrage de vis Torx® dans des endroits difficiles d’accès.
Système d'identification d'outils « Take it easy » avec code couleur en fonction des tailles – pour une identification rapide.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, au phosphate de manganèse.

Livraison:

1 clé mâle coudée longue de chaque: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Présentation dans: Support en plastique