Clés mâles coudées pour Torx® avec fonction de blocage TX8

Réf.: 624940 TX8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 967 L TORX® HF
    Profil Torx® TX8
    Longueur branche 76×16 mm
    Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Type de queue courbée
    Surface phosphaté au manganèse
    Tête sphérique sur la branche longue non
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 624940 TX8
    EAN / GTIN 4013288104847
    Réf. fabricant 05024160001

    Description

    Exécution:

    Le profil HF Torx® conique sur la branche longue maintient toutes les vis Torx® de manière sûre. Corps coudé, entièrement trempé (tenace).

    Avantage(s):

    Idéales pour la fixation et le serrage de vis Torx® dans des endroits difficiles d’accès.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, au phosphate de manganèse.