Clé universelle 1

Réf.: 623610 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
86 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Profi-Key
Longueur totale 90 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 4 pans; Triangle; Tournevis 4 pans; Clé à douilles 6 pans; Tournevis pour Phillips; Tournevis pour vis à fente
Type de produit Clé universelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623610 1
EAN / GTIN 4003773048954
Réf. fabricant 00 11 04

Description

Exécution:

Clé en croix en zamac avec adaptateur plastique et embout réversible (Phillips et fente).

Utilisation:

Pour les installations de chauffage, de climatisation, sanitaires et le bâtiment.

Adapté(s) pour:

Carré 5; 7; 8 mm, triangle 9 –10 mm, carré étagé 6; 7; 8; 9; 10 mm, 6 pans 3 mm (pour vis sans tête), porte-embouts 1/4 pouce, empreinte cruciforme PH2, fente 1,0×7 mm.