Clé universelle 1

Réf.: 623605 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 73 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 4 pans; Clé triangle; Clé queue de pic; Clé à douilles 6 pans; Tournevis pour Phillips; Tournevis pour vis à fente
Matériau Plastique
Type de produit Clé universelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623605 1
EAN / GTIN 7610733284931
Réf. fabricant 900.V01

Description

Exécution:

Clé universelle, compacte et maniable en plastique robuste. Porte-embouts avec aimant pour un maintien sûr des embouts 1/4 pouce.

Utilisation:

Pour armoires électriques, vannes d’arrêt et panneaux de commutation.

Adapté(s) pour:

Carré 5; 6; 8 mm, triangle 9 mm, queue de pic ⌀ 3 – 5 mm, empreinte cruciforme PH2, fente 1×6,25 mm, embouts mélangeurs M24×1, M22×1.