Clé triangulaire M10

Réf.: 623503 M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour vis Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour vis M10
Norme DIN 22417 A
Longueur corps 140 mm
Hauteur tête (dim. int.) (F) 15,05 mm
Profil d'entraînement Clé triangle
⌀ queue 19 mm
Matériau Tube d'acier
Surface galvanisé
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 623503 M10
EAN / GTIN 4062406380557
Réf. fabricant 623503 M10

Description

Exécution:

En tube d'acier de précision, galvanisé, avec béquille.

Utilisation:

Pour vis à tête triangulaire suivant DIN 22424 et écrous triangulaires suivant DIN 22425.

Norme:

DIN 22417 A.