Clé à douilles avec poignée transversale bimatière en Haptoprene, longueur de lame 200 mm 11 mm

Réf.: 622552 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 11 mm
Longueur totale 275 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 622552 11
EAN / GTIN 4067263012702
Réf. fabricant 622552 11

Description

Exécution:

Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene ergonomique et un corps en plastique antichocs. Lame en acier spécial au chrome-vanadium. Surface chromée.
Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Haptoprene pour une bonne prise en main et corps en plastique résistant aux chocs. Lame en acier au chrome-vanadium. Surface nickelée et chromée.