Clé à douilles avec manche 100% isolé VDE, Ouverture: 8mm

Réf.: 622500 8
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SoftFinish® electric
Ouverture 8 mm
Norme DIN 3125; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Longueur totale 243 mm
Longueur lame 125 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 622500 8
EAN / GTIN 4010995008598
Réf. fabricant 00859
Manufacturer Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Exécution:

Poignée multimatière ergonomique avec protection anti-glissement. Lame en acier au chrome-vanadium, brunie. Exécution longue; tête hexagonale profonde pour boulons en saillie.
Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique. Utilisation: Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Norme:

DIN 3125

Matière(s):

Poignée multimatière ergonomique avec protection anti-glissement. Lame en acier au chrome-vanadium, brunie, isolée.