Clé plate / à douilles, Ouverture: 10mm

Réf.: 621500 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 10 mm
Longueur clé 178 mm
Largeur mâchoires 20,7 mm
⌀ tête 14,8 mm
Hauteur de mâchoire 6,6 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Tête mobile 180 degré
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium, chromé
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 621500 10
EAN / GTIN 4045197480224
Réf. fabricant 621500 10

Description

Exécution:

Forgées, ouverture à tolérance serrée des deux côtés. Clé à douille pivotant d’environ 180°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.