Clé à tête articulée FLEXI 20X22

Réf.: 621400 20X22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 621400 20X22
EAN / GTIN 4018754025817
Réf. fabricant 43012022

Description

Description:

Matière(s): Acier au chrome, chromé, finition polie / chants arrondis (pas d’arêtes vives).
Exécution:
  • Forgées; ouvertures à tolérances précises; 12 pans.
  • Un ressort de pression intégré maintient les têtes dans la position respective.
  • Corps profilé en double T robuste; têtes profondes à paroi mince avec profil AS-Drive.
  • Têtes mobiles (réglables jusqu’à 220°).



  • Caractéristique(s):

    ø tête D1: 27,3 mm
    Longueur de clé L: 287,5 mm
    Ouverture de clé 1: 20 mm
    Ouverture de clé 2: 22 mm
    ø tête D2: 29,8 mm
    Profil d'entraînement: Clé à douilles 12 pans

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier