Clé à tête articulée FLEXI 18X19

Réf.: 621400 18X19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 621400 18X19
EAN / GTIN 4018754025787
Réf. fabricant 43011819

Description

Description:

Matière(s): Acier au chrome, chromé, finition polie / chants arrondis (pas d’arêtes vives).
Exécution:
  • Forgées; ouvertures à tolérances précises; 12 pans.
  • Un ressort de pression intégré maintient les têtes dans la position respective.
  • Corps profilé en double T robuste; têtes profondes à paroi mince avec profil AS-Drive.
  • Têtes mobiles (réglables jusqu’à 220°).



  • Caractéristique(s):

    ø tête D1: 24,7 mm
    Longueur de clé L: 246,5 mm
    Ouverture de clé 1: 18 mm
    Ouverture de clé 2: 19 mm
    ø tête D2: 26,3 mm
    Profil d'entraînement: Clé à douilles 12 pans

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier