Description:
Matière(s): Acier au chrome, chromé, finition polie / chants arrondis (pas d’arêtes vives).
Exécution:
Forgées; ouvertures à tolérances précises; 12 pans.
Un ressort de pression intégré maintient les têtes dans la position respective.
Corps profilé en double T robuste; têtes profondes à paroi mince avec profil AS-Drive.
Têtes mobiles (réglables jusqu’à 220°).
Caractéristique(s):
ø tête D1: 14,7 mm
Longueur de clé L: 230,5 mm
Ouverture de clé 1: 10 mm
Ouverture de clé 2: 13 mm
ø tête D2: 18,4 mm
Profil d'entraînement: Clé à douilles 12 pans