Clé polygonale à frapper, droite 24 mm

Réf.: 619161 24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 24 mm
    Norme DIN 7444
    Longueur de clé L 166 mm
    ⌀ bague D 40,5 mm
    Hauteur de bague h 15 mm
    Procédé de fabrication forgé
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface phosphaté
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 619161 24
    EAN / GTIN 4062406097523
    Réf. fabricant 619161 24

    Description

    Exécution:

    Forgées, avec corps profilé court, solide et extrémité à frapper renforcée.

    Norme:

    DIN 7444

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, phosphaté.