Clé polygonale à frapper, droite, Ouverture: 85mm

Réf.: 619000 85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 85 mm
Norme DIN 7444
Longueur de clé L 440 mm
⌀ bague D 117 mm
Hauteur de bague h 57 mm
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome Alloy
Surface laqué vert
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 619000 85
EAN / GTIN 4018754023318
Réf. fabricant 42010085

Description

Exécution:

Forgées, avec corps profilé court, solide et extrémité à frapper renforcée.
Œil extrêmement mince, ouverture à tolérances serrées pour travaux de vissage dans des endroits difficilement accessibles. Aucun blocage de la clé, l’œil étant plus haut que les écrous normalisés. Plus résistantes que n’importe quelle vis.

Matière(s):

Acier au chrome, laqué vert.