Clé polygonale lourde (sans tube) 36 mm

Réf.: 618510 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 36 mm
Longueur clé 245 mm
⌀ bague D 53 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 618510 36
EAN / GTIN 4045197972965
Réf. fabricant 618510 36

Description

Exécution:

Forgées, exécution lourde, contre-coudées à environ 80°. Goupille montée sur ressort pour rallonge 618600 / 618610.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.