Clé polygonale simple 100% isolées, Ouverture: 19mm

Réf.: 618200 19
Remise
30,70 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 19 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Longueur clé 250 mm
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 618200 19
EAN / GTIN 4035894044898
Réf. fabricant 50450 0190 029

Description

Exécution:

Forgée; chromée; avec isolation plastique jusqu'à 1000 V suivant EN 60900 / VDE 0682-201.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium.