Il existe une alternative à ce produit

Clé polygonale double, fortement contre-coudée 8X10 mm

Réf.: 615700 8X10
Remise
9,20 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture de clé 1 8 mm
    Ouverture de clé 2 10 mm
    Longueur de clé L 180 mm
    ⌀ bague maximal D1 max 14 mm
    ⌀ bague maximal D2 max 16 mm
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 615700 8X10
    Réf. fabricant 615700 8X10

    Description

    Exécution:

    Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
    Avec corps profilé maniable antidérapant. Particulièrement durables et extrêmement résistantes. Côté œil avec profil AS-Drive.

    Avantage(s):

    Profil AS-Drive:
    • Les vis sont maintenues par les côtés.
    • Les empreintes sont épargnées.
    • Meilleure longévité des vis.
    • Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil.
    • Sécurité de prise et meilleure transmission de force.

    Norme:

    DIN 838 / ISO 3318.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.

    Remarque(s):

    AS-Drive − Le profil d'exception. Profil spécialement développé pour l'industrie aéronautique et spatiale. Toutes les clés polygonales doubles fortement contre-coudées GARANT et STAHLWILLE sont livrées avec ce profil reconnaissable au sigle AS-Drive.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier